U型フード付換気口 B-UVタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58313868 品番 B-125UV-P
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

クリアー 仕様取付穴付 メッシュなし 温度ヒューズなし 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 タイプ水切り付 呼び径(Φmm)125 種類U型フード付ガラリ 材質(本体)ステンレス(SUS304)
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする