画像準備中

U型フード付換気口 B-UVタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 注文コード58313929 品番B-150UV-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は呼び径6種類から選べます 他の種類を見る

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズなし 呼び径(Φmm)150
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58313929 B-150UV-A 70824128 B-150UV-A B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ バクマ工業 B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ バクマ工業 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする