バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の ガラリ(グリル)
バクマ工業の フード付ガラリ
U型フード付換気口 B-UVタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58316336
品番
B-75UV-M-A-P-CS
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色
シャンパンシルバー
仕様
水止め付・アミ付・取付穴付
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
温度ヒューズ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ
水切り付
呼び径(Φmm)
75
種類
U型フード付ガラリ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。