バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の ガラリ(グリル)
バクマ工業の フード付ガラリ
U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58316677
品番
BD-100UV-A
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色
クリアー
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
仕様
アミ付
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
温度ヒューズ
72度
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
タイプ
水切り付
呼び径(Φmm)
100
種類
U型フード付ガラリ
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。