丸型フード付換気口 B-MVSタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)200 注文コード58319267 品番B-200MVS-M-A
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
クリアー 仕様水止め付・アミ付 メッシュΦ0.23×16メッシュ 温度ヒューズなし 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 呼び径(Φmm)200 材質(本体)ステンレス(SUS304)
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする