※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

メタリック柄丸

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 寸法(Φmm)約0.8 注文コード58322303 品番STM50-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)50 材質ラメ100% サイズS 寸法(Φmm)約0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58322346
2025-11-07
用途:
しめ飾り作成
農・林・水産業

綺麗な金色で高級感があり、丈夫なのでしめ飾り作成に最適です。

対象商品:
58322303
2020-06-10
用途:
ちりめん押絵の縁取り等
サービス業

近所の手芸店を探し回っても見つけられなかったのですが、イメージ通りの金メタリック紐で大満足です。ただ、ちょっと長すぎるかな・・・。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする