STM62-G メタリック柄丸 タカギ繊維 58322346

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

メタリック柄丸

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(50m)寸法(Φmm)2注文コード58322346品番STM62-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
長さ(m)50材質ラメ80%・スパンレーヨン20%寸法(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58322346
2025-11-07
用途: しめ飾り作成
農・林・水産業

綺麗な金色で高級感があり、丈夫なのでしめ飾り作成に最適です。

対象商品 : 58322303
2020-06-10
用途: ちりめん押絵の縁取り等
サービス業

近所の手芸店を探し回っても見つけられなかったのですが、イメージ通りの金メタリック紐で大満足です。ただ、ちょっと長すぎるかな・・・。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする