※色見本
横田
横田の 裁縫用資材
横田の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
横田の 手縫い糸/しつけ糸
家庭糸 細口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1個(100m)
注文コード
58322872
品番
01-0130
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
色番
11
用途
パッチワーク、フェルト手芸などソーイング手芸や補充用に。
材質
綿100%
長さ(m)
100
番手
30番