※色見本

家庭糸 細口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100m) 注文コード 58322976 品番 01-0130
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
色番20 用途パッチワーク、フェルト手芸などソーイング手芸や補充用に。 材質綿100% 長さ(m)100 番手30番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする