2/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

万研くん(DIA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)125 穴径(mm)33 粒度220 注文コード58323124 品番BB0320D220
参考基準価格(税別)¥77,100 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別) 値下げ
58,980
この商品は外径・穴径・粒度など194種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)125 厚さ(mm)15 穴径(mm)33 粒度220 砥粒層の幅W(mm)8 砥粒層の厚さX(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする