画像準備中

万研くん(DIA)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)100 穴径(mm)17 粒度120 注文コード58323386 品番BB0250D120
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は外径・穴径・粒度など194種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)100 厚さ(mm)12 穴径(mm)17 粒度120 砥粒層の幅W(mm)5 砥粒層の厚さX(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする