画像準備中

万研くん(DIA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)100 穴径(mm)17 粒度120 注文コード58323526 品番BB0280D120
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は外径・穴径・粒度など194種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)100 厚さ(mm)50 穴径(mm)17 粒度120 砥粒層の幅W(mm)3 砥粒層の厚さX(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする