バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の ガラリ(グリル)
バクマ工業の フード付ガラリ
丸型フード付換気口 B-MVL2タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58323643
品番
B-175MVL2-A5
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
仕様
アミ付
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
メッシュ
5メッシュ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
呼び径(Φmm)
175
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。