岡崎精工
岡崎精工の ディスク研磨材
岡崎精工の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
岡崎精工の カップホイール
万研くん(DIA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
150
穴径(mm)
50.8
粒度
120
注文コード
58323946
品番
BB0610D120
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・粒度
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
150
厚さ(mm)
16
穴径(mm)
50.8
粒度
120
砥粒層の幅W(mm)
3
砥粒層の厚さX(mm)
1.8