曜日別特売

万研くん(CBN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個粒度120注文コード58324122品番BB0930B120
参考基準価格(税別)¥122,300販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
外径(mm)150厚さ(mm)35穴径(mm)38粒度120砥粒層の幅W(mm)15砥粒層の厚さX(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする