岡崎精工
岡崎精工の ディスク研磨材
岡崎精工の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
岡崎精工の ダイヤモンドホイール
両頭くん Vフェイス型(CBN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58326983
品番
BGV1516B120
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
外径(mm)
150
厚さ(mm)
16
穴径(mm)
12.7
粒度
120
砥粒層の幅W(mm)
16
砥粒層の厚さX(mm)
3.5