バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の ガラリ(グリル)
バクマ工業の 丸型ガラリ
丸・平型換気口 B-TVタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
注文コード
58327098
品番
B-150TV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
呼び径
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリアー
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
呼び径(Φmm)
150
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58327098
B-150TV
70824155
B-150TV
B-TV 丸・平型換気口
バクマ工業
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました