画像準備中

丸・平型換気口 B-TVタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 注文コード58327168 品番B-150TV-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は呼び径5種類から選べます 他の種類を見る
仕様アミ付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装 呼び径(Φmm)150
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58327168 B-150TV-A 70824164 B-150TV-A B-TV 丸・平型換気口 バクマ工業 B-TV 丸・平型換気口 バクマ工業 1個 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする