画像準備中

両頭くん ストレート型(CBN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58327184 品番 BGS300B120
参考基準価格(税別)¥173,100 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
外径(mm)300 厚さ(mm)25 穴径(mm)25.4 粒度120 砥粒層の幅W(mm)2 砥粒層の厚さX(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする