丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58329067 品番 BD-200TV
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) クリアー 種類丸型ガラリ メッシュなし 仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装 温度ヒューズ72度 呼び径(Φmm)200
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする