画像準備中

レジンストレート ボス無しタイプ(DIA)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58330562 品番 BSA200313DX31.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
外径(mm)200 厚さ(mm)13 穴径(mm)31.75 粒度150 砥粒層の幅W(mm)13 砥粒層の厚さX(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする