岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58331576
品番
SEE4TL-220
参考基準価格(税別)
¥106,800
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
22
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
32
全長(mm)
150
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
ノンコート