※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

家庭用カタン糸

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500m) 注文コード58333135 品番FGK50-500-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

グレース加工(ロービキ)により、滑りがよく光沢のよい糸です。

材質綿100% 長さ(m)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58333117
2021-10-04
用途:
手縫い糸として
えにせる 様

作業服のあちこちに機械修理時の引っ掛け破れが有るので
面倒ながら自分でやって見ようと購入 まぁうまく出来たから
いいかな 糸のことは知識無いのですが、使いやすくて良かった

対象商品:
58333117
2019-07-28
用途:
縫製

カタン糸が必要で。ハリがあり、しっかりしていて使い易い糸です。色が白黒しかないので、グレーも本当は欲しいところだが、まあ仕方ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする