曜日別特売
FGK60-1000-B-12 家庭用カタン糸 フジボウ 58333153

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

家庭用カタン糸

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(1000m×12個)注文コード58333153品番FGK60-1000-B-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質綿100%長さ(m)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58333117
2021-10-04
用途: 手縫い糸として
えにせる

作業服のあちこちに機械修理時の引っ掛け破れが有るので
面倒ながら自分でやって見ようと購入 まぁうまく出来たから
いいかな 糸のことは知識無いのですが、使いやすくて良かった

対象商品 : 58333117
2019-07-28
用途: 縫製

カタン糸が必要で。ハリがあり、しっかりしていて使い易い糸です。色が白黒しかないので、グレーも本当は欲しいところだが、まあ仕方ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする