※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
GREEN BELL(グリーンベル)
GREEN BELL(グリーンベル)の 裁縫道具/裁縫用品
GREEN BELL(グリーンベル)の ソーイングセット/裁縫箱
ソーイングセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58334422
品番
1453
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ケース寸法(mm)
222×152×56
セット内容
ステンレス裁ちはさみ(20cm)、糸切りはさみ、自動巻メジャー(2m)、ニードルセット、ピンクッション、チョークペンシル、リッパー、ひもとおし、針ケース、ポリエステルスパンミシン糸#50白(100m)、ポリエステルスパン糸4色、セル皮ゆびぬき(短針用)、長皿皮ゆびぬき(長針用)
トレー寸法(mm)
217×146×18
色
ブラック
タイプ
うす型タイプ
材質
PP樹脂(ケース、トレイ)
注意
※サイズは横×縦×厚みの平均値ですが商品により多少異なる場合がございます