Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の ソーイングセット/裁縫箱
ソーイングセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58334483
品番
1462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
学校教材向け
20cmハサミ
抗菌加工
セット内容
ステンレス裁ちはさみ(20cm)、糸切りはさみ、自動巻メジャー(2m)、ニードルセット、ピンクッション、チョークペンシル、リッパー、ひもとおし、折れ針ケース、ポリエステルスパン糸4色、セル皮ゆびぬき(短針用)、竹尺(20cm)
材質
PP樹脂(ケース、トレイ)
寸法(mm)
222×152×56
色
アリス
タイプ
うす型タイプ