※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
GREEN BELL(グリーンベル)
GREEN BELL(グリーンベル)の 裁縫道具/裁縫用品
GREEN BELL(グリーンベル)の ソーイングセット/裁縫箱
ソーイングセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58334623
品番
7869
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ケース寸法(mm)
124×202×60
セット内容
ステンレス裁ちはさみ17cm(キャップ付)、糸切りはさみ、メジャー(自動巻)2m、ニードルセット、ピンクッション、チョークペンシル、リッパー、ひもとおし(ハサミ式)、ポリエステルスパンミシン糸#50100m白、ポリエステルスパン糸4色、セル皮ゆびぬき(短針用)、長皿皮ゆびぬき(長針用)
トレー寸法(mm)
121×197×22
色
ライム×オレンジ
材質
PP樹脂(ケース、トレイ)・抗菌加工