丸型防風板水切り付換気口 KW-Kタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58334685 品番 KW-100K
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ビスの出っぱりのない丸型防風板タイプ。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。

シルバーメタリックライト メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプ水切り付 種類丸型ガラリ 呼び径(Φmm)100 材質(本体)ステンレス(SUS304)
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする