曜日別特売

地巻ワイヤー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100本)
ホワイト
太さ(mm)1.2
内容量1袋(100本)注文コード58335978品番MAF-J18W
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
ホワイト全長(cm)36太さ(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: ペーパーフラワー作り
その他業種

趣味でペーパーフラワーを作るのに必要な材料です。2色あり、市販よりは安価で嬉しいです。

対象商品 : 58336023
2023-12-02
用途: 竹工芸に使用

竹工芸の縁かがりなどの仮固定のために使っています。
ワイヤーの太さが用途ごとに選べて便利です。使用後は、ニッパーで切断して捨てています。安いので、捨てるのに躊躇がありません。

対象商品 : 58336014
2022-02-26
用途: プリザーブドフラワー作品作製
農・林・水産業

白のワイヤーはブーケ等によく用いますが、はだかのワイヤーに白のテープを自分で巻くとどうしても少し黒ずみが出てしまうので、地巻きワイヤーだととても綺麗に仕上がります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする