山崎実業
山崎実業の 裁縫道具/裁縫用品
山崎実業の 工業用アイロン/アイロン台
山崎実業の アイロン台
スチールメッシュ アイロン台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58336434
品番
2641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
可愛いネコ柄が2種類入荷しました。小さいけれどスチールメッシュ構造で仕上がりもパリッと綺麗。
用途
ちょっと小さめの可愛いアイロン台。
材質
表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(ユニクロメッキ)
色
グレー
質量(g)
約1500
柄
ネコ柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×36×19