岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
剛力ミル 4枚刃・OKハードコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58340563
品番
SEE4GH050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
全長(mm)
50
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
OKコートハード