ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)125 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 注文コード58341046 品番VC-125
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は呼び径・仕上など22種類から選べます 他の種類を見る

住宅の外観にベストフィット。
結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。

材質ステンレス(SUS304) クリアー タイプ水切付 メッシュなし 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 適合パイプVP・VU 呼び径(Φmm)125
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする