バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の ガラリ(グリル)
バクマ工業の フード付ガラリ
ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
注文コード
58341089
品番
VC-100-I
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
住宅の外観にベストフィット。
結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
材質
ステンレス(SUS304)
色
アイボリー
タイプ
水切付
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
適合パイプ
VP・VU
呼び径(Φmm)
100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。