バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の ガラリ(グリル)
バクマ工業の フード付ガラリ
ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58341265
品番
VC-150-A10
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
住宅の外観にベストフィット。
結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
色
クリアー
材質
ステンレス(SUS304)
メッシュ
Φ0.4×10メッシュ
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
適合パイプ
VP・VU・SU
タイプ
水切付
呼び径(Φmm)
150
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。