ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58341353 品番 VC-125-A10-I
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

住宅の外観にベストフィット。
結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。

アイボリー 材質ステンレス(SUS304) メッシュΦ0.4×10メッシュ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 適合パイプVP・VU 仕様アミ付 タイプ水切付 呼び径(Φmm)125
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする