バクマ工業
丸型レジスター RE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(Φmm)
100
注文コード
58341457
品番
RE-100
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易に行えます。
シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。
サイズ(Φmm)
100
色
クリアー
材質
本体部:SUS304
仕様
防虫アミ付
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
温度ヒューズ
72度
仕上
ヘアライン(クリアー)/アクリル焼付塗装
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。