バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の クーラーキャップ
スリーブキャップ B-SC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
75
色
クリアー
注文コード
58341493
品番
B-75SC
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。
配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、
コーキング処理を行ってください。
材質
本体部:SUS304
色
クリアー
仕上
ヘアライン/アクリル電着塗装
呼び径(Φmm)
75
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。