バクマ工業
機能型 パイプ用ファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
人感センサー
注文コード
58342123
品番
KPT-08J
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
壁面・天井面取付兼用型
用途
強制排気用
タイプ
人感センサー
電源
プラグコード付
ファン
ターボファン
呼び径(Φmm)
100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。