バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の レジスター
バクマ工業の 角型レジスター
機能型 パイプ用ファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
湿度センサー+電気式シャッター
注文コード
58342209
品番
KPT-08HSD
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
壁面・天井面取付兼用型
用途
強制排気用
タイプ
湿度センサー+電気式シャッター
電源
速結端子付
ファン
ターボファン
呼び径(Φmm)
100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。