標準型 パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 タイプ格子型(Φ150風量形) 注文コード58342254 品番KP-12D
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は呼び径・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

壁面・天井面取付兼用型

用途強制排気用 タイプ格子型(Φ150風量形) 電源速結端子付 ファンプロペラファン 呼び径(Φmm)150
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする