バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の レジスター
バクマ工業の 角型レジスター
標準型 パイプ用ファン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
タイプ
格子型(圧力形)
注文コード
58342263
品番
KPT-08
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
壁面・天井面取付兼用型
用途
強制排気用
タイプ
格子型(圧力形)
電源
プラグコード付
ファン
ターボファン
呼び径(Φmm)
100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。