給気ファン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58342455 品番 KPQ-08FD
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フィルターを通して浄化された外気を室内に取り入れたい場合に最適です。
花粉対応タイプは高性能フィルターでスギ花粉・粉塵をキャッチ。
PM2.5対応タイプは、静電気を帯電した繊維で空気中の微粒子の室内への侵入を防ぎます。
パネル面が小さく、室内空間にぴったりなじみます。
壁面取付用、手動式シャッター。

用途強制給気用 タイプノーマルフィルター 電源速結端子付 ファンプロペラファン 呼び径(Φmm)100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする