樹脂製プッシュ式レジスター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58342744 品番 REPD-150J
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。
PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開)
操作部脱着式でお手入れ簡単。
全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。

仕様自然給気用/操作部脱着式 材質樹脂 取付壁面・天井面取付兼用型 タイプ標準型 呼び径(Φmm)150
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58342735
2024-07-12
用途:
給気口の仕上げ
建設業・工事業

フィルター付きがもう少し安価ならそれを使いたいです。

対象商品:
58342735
2023-02-16
用途:
自宅換気口の交換

3段階の開度は、便利だと思います。
後からフィルターをセットしようと思い、別にフィルターのみを注文しましたが、フィルター無しの換気口には、フィルター押さえパーツが付属しません。
今は使わなくても、今後フィルター使用を考えている方は、最初からフィルター付きを購入するべきです。

2人が参考にしています
対象商品:
58342744
2023-11-25
用途:
マンション管理
埼玉開発株式会社 様 (不動産業)

純正パーツはやはり安心です。
ピッタリサイズで交換楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする