バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の レジスター
バクマ工業の 角型レジスター
樹脂製角型レジスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58342988
品番
RE-100J-BE
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。
手動開閉シャッター付
仕様
自然給気用
材質
樹脂
色
ベージュ
取付
壁面取付用
タイプ
標準型
呼び径(Φmm)
100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。