樹脂製角型レジスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58343076 品番 RE-150JF
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。
手動開閉シャッター付

アイボリー 材質樹脂 仕様自然給気用 取付壁面取付用 呼び径(Φmm)150 タイプ空気清浄フィルター付
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58343119
2026-01-26
用途:
室内通気口の交換
職人館MOMO 様 (建設業・工事業)

交換方法も簡単ですし、電化では無いのでので素人さんでもφさえ間違え無いようにすれば安易に交換出来ます
ただ、壁から突起するので物を置く場所等には不向き
後は開閉の手動レバーが、固くガチガチガチと音がするのが難点で残念です
スムーズにスーッと動くタイプならば良かったかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする