バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の レジスター
バクマ工業の 角型レジスター
樹脂製差圧式レジスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58343225
品番
RES-150J-WH
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
気圧差を感じて自然給気。開閉板のロック機能付き。
色
ホワイト
材質
樹脂
仕様
自然給気用
取付
壁面取付用
呼び径(Φmm)
150
タイプ
標準型
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。