岡崎精工
岡崎精工の ディスク研磨材
岡崎精工の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
岡崎精工の ダイヤモンドホイール
レジンドルケン BDGC (DIA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
20
穴径(mm)
22
注文コード
58344221
品番
BDGC10D200
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・穴径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
125
厚さ(mm)
20
穴径(mm)
22
砥粒層の幅W(mm)
10
砥粒層の厚さX(mm)
1.5
粒度
200