岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズ ザックリミル 3枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
58350476
品番
SPSEE3ZA030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃長l(mm)
45
全長(mm)
45
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
材質
超硬合金
刃数
3
表面処理
OKコートプレミアム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58350476
SPSEE3ZA030
42883987
SPSEE3ZA030
SPシリーズ ザックリミル 3NT
岡崎精工
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました