岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラフィング超硬エンドミル
SPシリーズ ザックリラフィングミル 3枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
58350686
品番
SPSRD3ZA060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
刃径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃長l(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
3
表面処理
OKコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58350686
SPSRD3ZA060
42901487
SPSRD3ZA060
ザックリラフィングミル3NT OKコート
岡崎精工
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました