画像準備中

金天馬 ビーズ用透明ゴム

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(300m) イエロー 注文コード58351003 品番KW92477
参考基準価格(税別)¥16,250 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

透明なのでパーツの間から見えても目立ちません。耐候性、耐久性に優れています。伸び縮みしますので、アイデア次第で幅広くお使いいただけます。ショルダーゴムなどにご使用いただけます。

イエロー 太さ(Φmm)0.8 材質ポリウレタン 伸長率(%)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58351055
2020-09-03
用途:
ストラップ
Insight design 様 (その他業種)

ポリウレタン素材の透明度も申し分なく満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする